絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • マキタ(13)
  • 三笠産業[工具](6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36(4)
振動数(min-1)
  • 12000(1)
  • 15500(1)
振動部(直径×長さ)(mm)
  • 28×200(1)
  • 43×255(1)
  • 43×277(1)
  • 52×287(1)
  • 52×304(1)
  • Φ27(1)
28×200・43×255・43×277・52×287・52×304・Φ27
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンバイブレータ EPV12A エクセンピストンバイブレータ EPV12Aエクセン
44,980税込49,478
1台
当日出荷
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに振動数106~164Hz振動部(mm)Φ27起振力(N[kg])29~82空気消費量(L/min)9~24使用圧力(MPa)0.2~0.6奥行(mm)27高さ(mm)98幅(mm)27トラスコ品番753-8146質量(kg)0.14
コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ エクセンコードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプエクセン
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。
用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
水管(熱交換器)清掃用  ボイラークリーニングバイブレータ エクセン水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータエクセン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ エクセン水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータエクセン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセンコードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部エクセン
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
充電式攪拌機/バイブレーター