絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,295)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
  • エスコ(868)
  • BOSCH(ボッシュ)(737)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

    エクセン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
  • バイブノッカー 専用操作盤 エクセン

    バイブノッカー 専用操作盤

    エクセン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    ・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
    使用圧力(MPa)0.3~0.7質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.29~0.69トラスコ品番276-4938幅(mm)171高さ(mm)204奥行(mm)67使用流体温度(℃)5~50
  • プラスチックボールバイブレータ エクセン

    プラスチックボールバイブレータ

    エクセン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに振動数106~164Hz振動部(mm)Φ27起振力(N[kg])29~82空気消費量(L/min)9~24使用圧力(MPa)0.2~0.6奥行(mm)27高さ(mm)98幅(mm)27トラスコ品番753-8146質量(kg)0.14
  • 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン

    超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

    エクセン
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100起振力(N[kg])15~100使用圧力(MPa)0.3~0.6空気消費量(L/minANR)19~33質量(kg)0.2高さ(mm)61.6材質ステンレストラスコ品番421-6393
  • 防塵カバー ELV8用 エクセン

    防塵カバー ELV8用

    エクセン
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • 超小型ステンレスノッカー エクセン

    超小型ステンレスノッカー

    エクセン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06質量(kg)0.43トラスコ品番421-6547
  • コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) エクセン

    コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

    エクセン
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
    電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
  • ピストンバイブレータ(オープンタイプ) エクセン

    ピストンバイブレータ(オープンタイプ)

    エクセン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
    使用圧力(MPa)0.3~0.6継手ホースステム 1/4B
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40使用圧力(MPa)0.2~0.6空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48質量(kg)0.1高さ(mm)96~124振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8トラスコ品番421-6504幅(mm)23奥行(mm)23
  • リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ

    エクセン
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
    タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • デジオペコントローラ(操作盤) エクセン

    デジオペコントローラ(操作盤)

    エクセン
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    デンジノッカー専用の操作盤です。
    電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300入力電流(A)(最大)4質量(kg)2.2仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60トラスコ品番421-6474
  • アスベストコアサンプラー エクセン

    アスベストコアサンプラー

    エクセン
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    アスベストコアサンプラーACSは、石綿含有建材の事前調査において、ハンマーやタガネで建材を削り取っていた作業を、安全でスピーディー、正確に行える工法を実現しました。集塵機能により粉じんを抑制し、拡散リスクを解消。電動工具を使用することにより、調査の迅速化と効率的な作業が可能となりました。また、層構造を保ったままコア状の試料採取が可能なため、分析時間の短縮、効率化に貢献します。
    セット内容飛散防止カバー、集塵シャンク、位置決めガイドプレート、集塵機接続アダプター、サンプラービット20mmA(ACS-B20A)、サンプラービット20mmB(ACS-B20B))、スパナ(22・24)、タガネドライバー推奨適合工具インパクトドライバー(18V以上)
  • プラスチックボールバイブレータ UP335A エクセン

    プラスチックボールバイブレータ UP335A

    エクセン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    ・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
    質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
  • ボールバイブレータ BH8 エクセン

    ボールバイブレータ BH8

    エクセン
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
    幅(mm)18質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品
  • ピストンバイブレータ EPV18 エクセン

    ピストンバイブレータ EPV18

    エクセン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M10×11+α(板厚)●起振力:66~186N寸法(mm)振動面:Φ38質量(kg)0.34使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)17~62振動数102~149Hz幅×全高(mm)65.4×116
  • ピストンバイブレータ EPV35 エクセン

    ピストンバイブレータ EPV35

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
    仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:304~778N寸法(mm)振動面:Φ56質量(kg)1.03使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)45~145振動数79~117Hz幅×全高(mm)86.5×138
  • コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ エクセン

    コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ

    エクセン
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。
    用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用

    エクセン
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。トラスコ品番344-9144幅(mm)196高さ(mm)343タイプ曲面取付用奥行(mm)196空気消費量(NL/回)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • フルイダイザー エクセン

    フルイダイザー

    エクセン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
    用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • 軽便ベビーフレキ E32DH エクセン

    軽便ベビーフレキ E32DH

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)50×550電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0758
  • リレーノッカー(曲面取付用) エクセン

    リレーノッカー(曲面取付用)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカー エクセン

    ステンレスノッカー

    エクセン
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
    用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • リレーノッカー (バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー (バイブタイプ)

    エクセン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8
  • 軽便バイブレータ軽便壁打 エクセン

    軽便バイブレータ軽便壁打

    エクセン(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
  • ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセン

    ステンレスノッカーRKVSシリーズ

    エクセン
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
    質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具