絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 10.8(10)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5
  • 0.0025(1)
  • 1.3(3)
  • 2(13)
  • 2.5(23)
  • 2.6(1)
  • 3(7)
  • 3.0(1)
  • 4(10)
  • 5(44)
  • 5.0(3)
  • 6(29)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • -(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 430(1)
  • 500~2200(1)
  • 2200(2)
  • 2800(1)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
  • 3300(3)
保証期間
  • 6か月(1)
充電時間
  • 1時間未満(3)
  • 1~2時間未満(2)
  • 3~4時間未満(1)
  • 30分未満(4)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(2)
ブランド
  • マキタ(7)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • BLACK&DECKER(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
85ミリ充電式マルノコ マキタ85ミリ充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
3.6V リチウムマルチカッター BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッターBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
充電式レシプロソー 本体 マキタ充電式レシプロソー 本体マキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
充電式ジグソー 本体 マキタ充電式ジグソー 本体マキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリSHINKO(新興製作所)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイト切断能力(mm)木材約55ストローク数(min-1)0~3000
充電ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電ノコギリSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)充電式ジグソーSHINKO(新興製作所)
6,983税込7,681
1個
10日以内出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
充電丸のこ SHINKO(新興製作所)充電丸のこSHINKO(新興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
18V コードレスレシプロソー BLACK&DECKER18V コードレスレシプロソーBLACK&DECKER
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
REVIVAジグソー BLACK&DECKERREVIVAジグソーBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
85ミリ充電式カッタ マキタ85ミリ充電式カッタマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5充電時間(分)22バッテリー電圧(V)10.8
切断