絞り込み
ブランド
バッテリー容量(Ah)
最大ストローク数(min-1[回/分])
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他・約31(実用充電)、約45(フル充電)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切断

401件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060MAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
どこでもハイパワー業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UPハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除くキックバック軽減システム搭載新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズにしっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレス丸鋸EARTH MAN
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッターBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
ステンレス全ネジW3/8対応定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッターミルウォーキーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートMILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートREDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOLコードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみFESTOOL
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)マキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
ツライチカッターHSC-51MX専用チップソー オグラツライチカッターHSC-51MX専用チップソーオグラ
8,098税込8,908
1枚
3日以内出荷
ツライチカッターHSC-51MX交換用純正チップソーです。
適合機種HSC-51MX
【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8Vアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ジグソー18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.9サンドベージュ定格電圧(V)18適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213連続使用時間(分)34バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)1.4サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
当日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
翌日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1セット(1セット)
9日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1セット(1セット)
当日出荷から4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
バッテリーカッター 新ダイワバッテリーカッター新ダイワ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268振動3軸合成値(m/s2)3.6
充電式バンドソーH65 アサダ充電式バンドソーH65アサダ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり EARTH MANSHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎりEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
充電レシプロソー(18V) DEWALT充電レシプロソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
当日出荷
二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。軽量ボディーです。
用途切断作業、特に壁際切断や解体に。付属品電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケーストラスコ品番105-5913ストローク(mm)28.6幅(mm)61高さ(mm)195奥行(mm)425切断能力(mm)木材265バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)0~2950切断能力(mm)軟鋼130
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1箱
翌々日出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス集じん丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいトップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいサブベースを取外し際切りが可能ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
切断