絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(18)
  • 36(20)
  • その他(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 0.0025(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(17)
  • 2(20)
  • 2.6(1)
  • 3(14)
  • 3.0(1)
  • 4(10)
  • 5(46)
  • 5.0(2)
  • 6(34)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2000(1)
  • 2500(3)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
  • 3500(2)
  • 5300(1)
保証期間
  • 2年間(2)
  • その他(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(26)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
  • DIAMOND(8)
  • マキタ(2)
  • オグラ(2)
  • ダイア(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・マキタ・オグラ・ダイア・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
  • 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー(レシプロソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    125ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 147mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)110~125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • 36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    欠品中
    「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
    仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
  • コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
  • コードレスシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
  • ツライチカッター DFC3836BLH DIAMOND

    ツライチカッター DFC3836BLH

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN DIAMOND

    コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20
  • 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 40Vコードレス鉄筋カッター オグラ

    40Vコードレス鉄筋カッター

    オグラ
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
    モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")切断速度D19(SD490):3.4秒
  • HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスパイプソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
  • 36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー寸法(mm)500×139×305質量(kg)7.2(電池装着時)切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)パイプ角127×120バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
  • 36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • 36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備。集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)277×183×236(蓄電池装着時)
  • コードレス鉄筋カッター オグラ

    コードレス鉄筋カッター

    オグラ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
    付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16充電時間(分)約28適合バッテリーBL4025
  • 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ

    125ミリ充電式チップソーカッタ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付きバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
  • 充電式丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です
    用途各種木材の切断バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9(電池パック取付け時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄電源(V)DC10.8型番BW-1110L2電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 充電式フェイスカッター ダイア

    充電式フェイスカッター

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
    付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
  • コードレスチップソーカッター DIAMOND

    コードレスチップソーカッター

    DIAMOND
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
    付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
    付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
    バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
切断