絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(9)
  • 18(6)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 0.0025(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(17)
  • 2(20)
  • 2.5(36)
  • 2.6(1)
  • 3.0(1)
  • 4(10)
  • 5(46)
  • 5.0(2)
  • 6(34)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30分未満(3)
ブランド
  • サンワ(電動工具)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マキタ(2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
  • 充電式ジョイントカッタ マキタ

    充電式ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
  • 充電式ケーブルカッター 泉

    充電式ケーブルカッター

    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    オートリバース機能搭載
    仕様巻き込み式切断付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
  • デュアル 充電式全ネジカッターセット品 Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式全ネジカッターセット品

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルトトラスコ品番210-9977質量(kg)8.47切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-8512-28
  • コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6638切断能力(mm)ステンレス0.6
  • コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm

    サンワ(電動工具)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6
  • コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm サンワ(電動工具)

    コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6628切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm サンワ(電動工具)

    コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6627切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6633切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6632切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6643切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6642切断能力(mm)ステンレス1
  • コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6630切断能力(mm)ステンレス1.2
切断