絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2400
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~3500(2)
- 1400(2)
- 2000(2)
- 2200(3)
- 2500(12)
- 2600(2)
- 2700(3)
- 2800(7)
- 2900(2)
- 3000(21)
- 3100(4)
- 3200(8)
- 3300(6)
- 3500(4)
- 3800(3)
- 4100(3)
- 6000(5)
- 最大ストローク数(min-1[回/分])をもっと見る
充電時間
- 1~2時間未満(2)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥22,100税込¥24,3101台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。用途直線、曲線、細部の切断作業に。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19
充電ジグソー黒本体
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から8日以内出荷取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)用途木工切断、金工切断ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56振動3軸合成値(m/s2)8.8モーター電圧(V)DC14.4




![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)

![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)