絞り込み
ブランド
バッテリー容量(Ah)
最大ストローク数(min-1[回/分])
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他・約31(実用充電)、約45(フル充電)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 切断

401件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスツライチカッター DIAMONDコードレスツライチカッターDIAMOND
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20切断速度(秒)4
コードレス油圧式パンチャー オグラコードレス油圧式パンチャーオグラ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
穴あけ作業に
電源(V)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)40
コードレスチップソーカッター オグラコードレスチップソーカッターオグラ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断 D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断
用途鉄筋の切断にトラスコ品番457-6270切断能力(mm)16バッテリー電圧(V)18切断速度(秒)2
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現 満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能 最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に切断能力(mm)13切断速度(秒)1.6
コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッターBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
充電式丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です
用途各種木材の切断バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)取扱説明書(1.78MB)
40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
バッテリー電圧(V)40関連資料メーカーチラシ(4.35MB)
[充電式] 丸鋸(集じん兼用) エスコ[充電式] 丸鋸(集じん兼用)エスコ
78,100税込85,910
1台
8日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現 着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ブラシレス分割コアモーター 自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケースアズワン品番65-2234-61
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
コードレスケーブルカッター カクタスコードレスケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOLコードレスジグソー PSC420EB-LiFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)
【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッターミルウォーキーツール
92,980税込102,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズモトユキ
65,980税込72,578
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスマイクロソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
コードレス丸ノコ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸ノコBOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
MX FUEL パワーカッターカート ミルウォーキーツールMX FUEL パワーカッターカートミルウォーキーツール
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍 手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群 簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能
用途MXF COS350-0G0 JP専用カート質量(kg)26タンク容量(L)給水:10.4最大積載量(kg)69アズワン品番65-0279-91
M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 44mm 油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
299,800税込329,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、六角レンチ質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲ヘッド:340°アズワン品番65-0279-89最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm切断速度(秒)7.7
M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
399,800税込439,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、リモコン質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 35mm油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
149,800税込164,780
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大35mmの銅ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能 FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能 最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現 片手で簡単に制御可能 狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計 エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えるように密閉されています。 燃料ゲージとLEDライトを内蔵
仕様自動リトラクション質量(kg)3.3(本体のみ)、3.7(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18角度調整範囲ヘッド:350°最大切断能力53kNアズワン品番65-0279-87最大切断径(Φmm)35切断速度(秒)3
M18 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツールM18 FUEL レシプロソーミルウォーキーツール
33,900税込37,290
1台
6日以内出荷
32mmのストローク長と3000spmは、同機種の中でも 最高レベルの切断速度をほこります。
ストローク(mm)32質量(kg)3.1電源電圧(V)18機能シュー位置調整:ありフックありLEDありストローク数(spm)0~3000
充電式フェイスカッター ダイア充電式フェイスカッターダイア
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
[EA851YZ-1用] 角度ゲージ エスコ[EA851YZ-1用] 角度ゲージエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
質量(g)300アズワン品番64-2273-42
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコMAX(マックス)[事務用品・工具]
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
充電ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電ノコギリSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
充電レシプロソー(10.8V) BLACK&DECKER充電レシプロソー(10.8V)BLACK&DECKER
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
アダプターセット品 オグラアダプターセット品オグラ
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
適合HSC-25BL、HSC-25BLN
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)関連資料(6.8MB)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
切断