絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(46)
  • 3.6 DC(1)
  • 3.7(2)
  • 4.7(1)
  • 7.2(16)
  • 10.8(94)
  • 12(18)
  • 14(1)
  • 14.4(57)
  • 18(274)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 21(2)
  • 26(3)
  • 36(82)
  • 40(6)
  • 200(2)
  • その他(71)
最大トルク(N・m)
  • 3(9)
  • 5(13)
  • 6(8)
  • 10(13)
  • 25(11)
  • 28(9)
  • 30(11)
  • 35(12)
  • 40(27)
  • 50(18)
  • 80(15)
  • 110(14)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 155(11)
  • 160(9)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 200(9)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(15)
  • 0.85(7)
  • 1.3(14)
  • 1.5(80)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(65)
  • 2.5(68)
  • 2.6(2)
  • 3(25)
  • 3.0(3)
  • 4(37)
  • 4.2(7)
  • 5(81)
  • 5.0(4)
  • 6(41)
  • 8(12)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(21)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(11)
  • 950(18)
  • 1100(8)
  • 1200(9)
  • 1300(16)
  • 1400(18)
  • 1500(23)
  • 1700(13)
  • 1800(25)
  • 1900(9)
  • 2000(23)
  • 2100(15)
  • 2200(18)
  • 2300(23)
  • 2400(13)
  • 2500(16)
  • 2600(14)
  • 2700(14)
  • 2800(26)
  • 3000(24)
充電時間
  • 1時間未満(34)
  • 1~2時間未満(145)
  • 2~3時間未満(11)
  • 3~4時間未満(13)
  • 4~5時間未満(3)
  • 5~6時間未満(3)
  • 6時間以上(3)
  • 30分未満(85)
  • 30~45分未満(81)
  • 45~60分未満(65)
  • その他(11)
保証期間
  • 1年間(25)
  • 2年間(8)
  • 6か月(4)
  • その他(2)
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(143)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(49)
  • JTC(35)
  • エスコ(27)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(19)
  • BLACK&DECKER(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • EARTH MAN(14)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • DIAMOND(10)
  • ベッセル(9)
  • SK11(9)
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・ミルウォーキーツール・JTC・エスコ・アイリスオーヤマ・KTC・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・インガソール・ランド・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DIAMOND・ベッセル・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(47件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(152件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(43件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
充電式ハンマドリル マキタ充電式ハンマドリルマキタ(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本カーボンブラシ呼び番号432充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)20関連資料(2.2MB)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電可能回数約500回ケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオン関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)ライト機能LEDライト付き
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
...
締付/穴あけ(充電工具)