3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です 質量(g)920(バッテリーパック含む) モーター直流マグネットモーター バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 能力ボルト径(mm)10 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413 質量(kg)1.53(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 充電時間(時間)約1.5 差込角(sq.)9.5
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 差込角(sq.)Φ75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷