絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 64GB(2)
  • 128GB(2)
  • 256GB(5)
  • 512GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(8)
UHSスピードクラス
  • UHS-II U3
  • UHS-I U1(38)
  • UHS-I U3(29)
ビデオスピードクラス
  • V60(2)
  • V90(4)
ブランド
  • SONY(5)
  • SUNEAST(サンイースト)(2)
  • トランセンド(1)
  • HIDISC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
27,980税込30,778
1個
当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC/SDHC UHS-2 メモリーカードSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
UHSスピードクラスUHS-2、U3対応仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299
SDXC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC UHS-2 メモリーカードSONY
50,980税込56,078
1個
当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)付属品保証書質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
20,980税込23,078
1個
当日出荷
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
SDXC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC UHS-2 メモリーカードSONY
70,980税込78,078
1個
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)付属品保証書質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLCSUNEAST(サンイースト)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISCHIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応HIDISC
49,980税込54,978
1個
当日出荷
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃規格microSDXC外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)up to 245書込速度(MB/s)up to 215SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90ストレージexFAT
SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90 トランセンドSDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90トランセンド
65,980税込72,578
1枚
11日以内出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-II U3SDスピードクラスClass 10ビデオスピードクラスV90寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6読取速度(MB/s)最大285/180挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
SDカード