絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(4)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-II U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V90(1)
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(2)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • エレコム(1)
  • HIDISC(1)
  • Gigastone(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • サンディスク(1)
  • グリーンハウス(3)
  • Team(チーム)(3)
  • アドテック(1)
  • エスコ(1)
  • セルスター(1)
  • SANMAX(1)
  • ARCHISS(1)
  • Lexar(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

SDカード :「SDHC 32GB」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • sdhc 32gb
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
31,980税込35,178
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SDHCカード UHS-I U1 (MLC) トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)トランセンド
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90 トランセンドSDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90トランセンド
65,980税込72,578
1枚
11日以内出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-II U3SDスピードクラスClass 10ビデオスピードクラスV90寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6読取速度(MB/s)最大285/180挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
32GB SD Card UHS-I U1 トランセンド32GB SD Card UHS-I U1トランセンド
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
32GB SD Card UHS-I U1
SDカード