14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(233件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード class10 Team(チーム)microSDHCカード class10Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,190税込1,309
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード 32GB UHS-I U1 Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8SanDisk(サンディスク)
1,398税込1,538
1個
欠品中
容量(GB)8
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-1」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。
マイクロSDカード