microSD カードGigastone(1件のレビュー)当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3