交通(道路・路面・駐車関係)標識には、各地方公共団体の条例により定められた交通標識のほか、事業者や個人が設置・表示する標識があります。ポールなどに取り付ける金属製の標識や、スタンド式、道路に張り付けるタイプ、車体に貼り付ける標識などがあります。事業場に出入りする人々に向けた物から、一般通行者(車)向けの物まで、注意喚起や安全確保を促すさまざまな大きさ、形状、デザインの標識があります。駐車場に数字などを表示する吹付用プレートやシールなども含みます。
車両出入口標識ユニット3日以内出荷
文字内容No. ゲート取付方式単管取付材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ付属品クランプ×2個トラスコ品番826-4009厚さ(mm)40寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588質量(kg)4.4
取付金具一体型両面標識ユニット3日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
取付金具一体型両面標識ユニット3日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口取付方式単管取付材質鉄板製(標識枠:鉄製)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5