工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策ナカトミ6日以内出荷
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます猛暑での作業や熱中症対策に工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能本体は錆びにくいステンレス製噴霧圧力:1.6MPa噴霧量:0.18L/分噴霧ノズル数:6個
用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5