絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 32(1)
- 50(1)
- 52(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SK11(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 4
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(6)
- 3.5(4)
- 4.5(9)
- 4.8(2)
- 5(8)
- 5.4(2)
- 5.7(4)
- 5.9(2)
- 6.2(7)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 9(2)
- 11(2)
- その他(4)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。

クイックワン
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。ねじサイズM5
ツイストライン (通線工具)
SK11¥6,398税込¥7,0381個当日出荷通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。用途電設工具での通線作業。材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC全長(m)30フレキシブル部(mm)7
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(50m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個(30m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ









![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)