絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 出光興産(1)
  • DIAMOND(1)
粘度
  • 46(2)
  • 56.68(1)
  • 220(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 20(6)
  • 200(5)
適合
  • ギヤ・歯車(2)
  • ポンプ(1)
  • モーター(1)
  • 圧縮機(1)
  • 油圧機器(4)
引火点(℃)
  • 242
  • 140(7)
  • 150(6)
  • 168(7)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(18)
  • 238(10)
  • 240(17)
  • 244(10)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(11)
  • 260(10)
  • 262(7)
  • 270(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油(6件のレビュー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌々日出荷から7日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
ダフニースーパーハイドロST 出光興産ダフニースーパーハイドロST出光興産
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。また、特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めてすくなく、安定した性状を維持できます。 耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 耐摩耗性にすぐれていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性にすぐれており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れなどを防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ECOギアーEPS コスモ石油コスモ ECOギアーEPSコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
DIAMOND 油圧オイル1L DIAMONDDIAMOND 油圧オイル1LDIAMOND(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-3002淡黄色質量(g)950使用温度範囲(℃)0~60引火点(℃)242粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.872危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(20L)
4日以内出荷
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
ハイランドロボ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドロボENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
8日以内出荷
サーボ弁に代表される精密油圧システム用作動油として広範な用途にご使用いただけるNAS6級管理のクリーン作動油です。 高度精製基油に各種添加剤を厳選して配合した安定性の良い長寿命作動油です。 クリーン油圧システムにおいては、ポンプ部品の摩耗などによる金属摩耗粉などは作動不良の一因となりますので作動油の潤滑性は非常に大切です。ベーンポンプテスト等の評価結果においても摩耗レベルが低く、良好な潤滑性を有しております。
用途高い清浄度を要求する油圧機器全般。適合範囲油圧機器容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油