絞り込み
粘度
- 46(1)
ブランド
- DIAMOND(1)
引火点(℃)
- 242
- 80(2)
- 118(1)
- 138(1)
- 162(1)
- 164(1)
- 172(1)
- 185(1)
- 223(1)
- 224(1)
- 228(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 243(1)
- 244(1)
- 266(1)
- 270(1)
- 285(1)
- 320(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

DIAMOND 油圧オイル1L
DIAMOND(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-3002色淡黄色質量(g)950使用温度範囲(℃)0~60引火点(℃)242粘度46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.872危険物の性状非水溶性