工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度ISO VG32 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度ISO VG10 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル ISO粘度グレードISOVG10 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISO VG10 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。 トラスコ品番123-2975 容量(mL)300 適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

マーベル切削スプレー
エコ商品
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。 トラスコ品番428-3307 容量(mL)300 タイプスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.179L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
1,398 税込1,538
3日以内出荷

NOKクリューバーハンドルーブ L-7
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 容量(mL)300 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-15~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12缶)
41,980 税込46,178
当日出荷

用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用 トラスコ品番216-4313 容量(mL)300 質量(g)340 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

B-Z068-300ml メカロイヤルコート 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカロイヤルコート
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆 成分植物油、防錆添加剤、溶剤 容量(mL)300 引火点(℃)122 外観淡黄色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 比重(at15℃)094 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様ON・OFF/S=電磁弁 容量(mL)オイルポット:300 ノズルロックライン/マグネットベース ポンプ2個 危険物の類別非危険物
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用 内容量(L)0.3 危険等級 アズワン品番64-6752-69 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,598 税込1,758
翌日出荷