絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(16)
  • BOLL(14)
  • エーゼット(12)
  • EDWARDS(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • ダイゾー(4)
  • モレスコ(MORESCO)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • マキタ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ユーアイ化成(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • アサダ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • コンパクトツール(1)
粘度
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 32(9)
  • 46(6)
  • 56(3)
  • 68(6)
  • 100(10)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 116(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 460(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(22)
  • 0.118(2)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(14)
  • 0.4(5)
  • 0.42(10)
  • 0.5(20)
  • 2(13)
  • 3.8(3)
  • 4(131)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 16(13)
  • 18(205)
  • 20(76)
  • 200(33)
適合
  • その他(6)
  • エアー工具(3)
  • エンジン(1)
  • ギヤ・歯車(1)
  • コンプレッサー(5)
  • タービン(4)
  • チェーンソー(10)
  • ポンプ(2)
  • 一般機械(3)
  • 圧縮機(1)
  • 油圧機器(2)
  • 減速機(1)
  • 発電機(1)
  • 耕運機(1)
引火点(℃)
  • 118(1)
  • 162(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 254(1)
  • 270(1)
  • 273(1)
  • 285(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
欠品中
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
チェーンオイル マキタチェーンオイルマキタ(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
マシンオイル TRUSCOマシンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油
水溶性切削油 エーゼット水溶性切削油エーゼット(64件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
エアーツールオイル TRUSCOエアーツールオイルTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
マシンオイル エーゼットマシンオイルエーゼット(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1000mL)
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ水溶性チェーンソーオイル エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイルエーゼット(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
エアーツール専用オイル エーゼットエアーツール専用オイルエーゼット(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レギュラーチェーンソーオイル エーゼットレギュラーチェーンソーオイルエーゼット(17件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
純正油圧オイル エナパック純正油圧オイルエナパック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(1L)
当日出荷
適合範囲油圧ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
スピンドルオイル エーゼットスピンドルオイルエーゼット(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
プロ用切削油 BOLLプロ用切削油BOLL(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(1L)
当日出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル TRUSCO4サイクルエンジンオイルTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。付属品注入ノズルトラスコ品番473-6443褐色質量(g)980容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAESAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル エーゼットハンマーオイルエーゼット(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パワージャッキ用作動油 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用作動油大阪ジャッキ製作所(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)BOLL(13件のレビュー)
969税込1,066
1本(1L)
当日出荷
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
5,698税込6,268
1本(1L)
当日出荷
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサ用オイル 東芝コンプレッサ用オイル東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
3日以内出荷から16日以内出荷
純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プレミアム真空ポンプオイル アサダプレミアム真空ポンプオイルアサダ(3件のレビュー)
929税込1,022
1本(1L)
当日出荷から翌々日出荷
高品質の真空ポンプオイル低温指導制抜群高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル TRUSCO2サイクルエンジンオイルTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。粘度ISO VG68付属品注入ノズルトラスコ品番390-9875緑色質量(g)980容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
水溶性研磨液 エーゼット水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)真空ポンプオイルULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個(1L)
当日出荷から4日以内出荷
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(1L)
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)潤滑剤 スーパールブコベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(1L)
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
万能マシンオイル BOLL万能マシンオイルBOLL(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
欠品中
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル TRUSCOチェーンソーオイルTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スミコーギヤスペシャルオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーギヤスペシャルオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%粘度ISO VG460主成分鉱物油、二硫化モリブデン容量(L)1質量(kg)1.06トラスコ品番123-2258使用温度範囲(℃)150以下容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
真空ポンプ用オイル TRUSCO真空ポンプ用オイルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1LAZ(エーゼット)
699税込769
1袋
当日出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)
1缶
取扱停止中
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
プロ用ドリリング&タッピング BOLLプロ用ドリリング&タッピングBOLL(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
当日出荷
ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)H230×W86×D75淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油