絞り込み
粘度
  • 32(1)
  • 46(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • BOLL(1)
  • エナパック(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 4(2)
  • 9.5(1)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 200(4)
適合
  • 油圧機器(3)
引火点(℃)
  • 273(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(1)
46(1)
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(1L)
    当日出荷から翌日出荷
    ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • 万能油圧作動オイル(重荷重用) BOLL

    万能油圧作動オイル(重荷重用)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 作動油(複動式) IKURATOOLS(育良精機)

    作動油(複動式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,298税込6,928
    1個(1L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
    適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
油圧作動油