絞り込み
内容量(L)
- 1
- 0.03(1)
- 0.1(4)
- 0.17(1)
- 0.18(2)
- 0.25(2)
- 0.3(7)
- 0.34(1)
- 0.42(2)
- 0.5(3)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 3.6(2)
- 4(24)
- 5(2)
- 10(2)
- 16(3)
- 18(59)
- 20(27)
- 200(2)
- 内容量(L)をもっと見る
ブランド
- AZ(エーゼット)(3)
- BOLL(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ノーブランド(1)
- 友和(1)
- ミスターマイスター(1)
- レプコ(1)
粘度
- 12(1)
- 15(2)
- 32(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(4)
0.3(7)
0.5(3)
1
4(24)
10(2)
16(3)
18(59)
20(27)
200(2)
内容量(L)をもっと見る

水溶性切削油
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581缶(1L)当日出荷水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
水溶性研磨液
AZ(エーゼット)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
プロ用ドリリング&タッピング
BOLL(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(1L)当日出荷ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。寸法(mm)H230×W86×D75色淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
モリタッピングオイル
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(1L)3日以内出荷モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633色黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1.0L ネジ加工・切削オイル
エスコ¥1,650税込¥1,8151個(1個)翌々日出荷不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
植物性切削油 サスがレボー
レプコ(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本(1L)当日出荷植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。使用温度範囲0~150℃主成分植物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
ハイパータッピングエリート
鈴木油脂工業(SYK)¥7,498税込¥8,2481缶(1000mL)当日出荷から5日以内出荷塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
塩素フリータッピングオイル
友和¥5,998税込¥6,5981本(1L)5日以内出荷塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フルスター225用 切削油
ミスターマイスター¥3,698税込¥4,0681本(1000mL)7日以内出荷斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。容量(mL)1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応