コガブライン(PGタイプ)古河薬品工業(4件のレビュー)当日出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度3.0CP~6.6CPトラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途床凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
テーブラーオザワ工業税込¥6,048¥5,498
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~
コスモタービンコスモ石油ルブリカンツ税込¥15,378¥13,980