絞り込み
ブランド
- ベルハンマー
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(30)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23)
- NOKクリューバー(30)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
- TRUSCO(22)
- エクソンモービル(13)
- エムーゲ・フランケン(23)
- オーデック(28)
- カストロール(13)
- コスモ石油(55)
- タイムケミカル(22)
- ダイゾー(17)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- モレスコ(MORESCO)(16)
- 信越化学工業(59)
- 出光NTG(27)
- 出光興産(31)
- 日本油化工業(17)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 20(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

超極圧潤滑剤”LSスズキ機工スプレー”
ベルハンマー¥149,800税込¥164,7801缶7日以内出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。トラスコ品番138-5176色琥珀容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-15~208容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら