曜日別特売

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 - 旭エンジニアリング

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。

引火点(℃)
150以上
密度(g/cm3)
0.98(15℃)
外観
黄色液体
粘度(cSt)
110(40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3800mL
銅板腐食
4C
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(3.8L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486402B-100Z
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする