水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業

    複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

    兼工業
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
    種類複式材質(本体)SCS14材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN

    サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ

    SFA JAPAN
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
    消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製のVP管用排水目皿です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • ハンドシャワー部 INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー部

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
  • 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE

    家中丸ごとシリーズ

    WHOLE IN ONE
    173,200税込190,520
    1個
    6日以内出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
  • ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用蓋

    ショウエイ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
    材質アクリル樹脂
  • 複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ

    複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
    材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)

    アイエス工業所
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
  • 自動水石けん供給栓 オートソープ INAX(LIXIL)

    自動水石けん供給栓 オートソープ

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
    タイプ【吐水】ムース状タンク容量(L)4取付穴【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2吐水口長さ(mm)固定115
  • VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコ

    VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ

    ミヤコ
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック) KVK

    (寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)

    KVK
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ

    INAX(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
    仕様吐水口回転規制範囲:100°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニコム1 雑排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
    消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348質量(kg)10空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー
    用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
  • 水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
  • ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
  • ステンレス製排水目皿(外ネジ) アウス

    ステンレス製排水目皿(外ネジ)

    アウス
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
  • サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド丸・eシャワーNf仕様 KVK

    サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド丸・eシャワーNf仕様

    KVK
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 山型防虫目皿 ミヤコ

    山型防虫目皿

    ミヤコ
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
  • 複式ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    複式ステンレスボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様吐水口回転規制:160°ノーブルアンバー取付穴径Φ35~39JIS規格JISB2061
  • 水石けん容器セットASSY(2連・ムース状・コンセント式) INAX(LIXIL)

    水石けん容器セットASSY(2連・ムース状・コンセント式)

    INAX(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    適合KS-932MTP・KS-932MTP-V
  • 水石けん容器セットASSY(3連・ムース状・コンセント式) INAX(LIXIL)

    水石けん容器セットASSY(3連・ムース状・コンセント式)

    INAX(LIXIL)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    適合KS-933MTP・KS-933MTP-V
  • 台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉

    TOTO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GRシリーズ〉

    TOTO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル
  • 台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉 TOTO

    台付シングル混合水栓〈GOシリーズ〉

    TOTO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様フレキホースメタルタイプソフト機能エコシングル
  • 節水形自動大便フラッシュバルブ本体 INAX(LIXIL)

    節水形自動大便フラッシュバルブ本体

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メッキ無し適合OKC-581
  • オーバーヘッドシャワーASSY INAX(LIXIL)

    オーバーヘッドシャワーASSY

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • 埋込ボックスASSY INAX(LIXIL)

    埋込ボックスASSY

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    適合品番OKC-A581、OKC-AT681、OKC-AT781
  • 水石けん容器ASSY INAX(LIXIL)

    水石けん容器ASSY

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
  • 吐出口ASSY INAX(LIXIL)

    吐出口ASSY

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
  • OK-1BP/T 取替用タッチスイッチ INAX(LIXIL)

    OK-1BP/T 取替用タッチスイッチ

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    適合品番OK-1BP、OK-1BT

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り部材