水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ジョイントボックスA-5B用です。
コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。
埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1
適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
翌々日出荷
サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
翌々日出荷
座付き継手をボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。
2コ用は、座付継手2個の立ち上げや左右中心に1個を取付け、ボルト2本でよりしっかり立ち上げたい場合に使用します。
適合座付水栓エルボ背面取付用、座付水栓ストレート、座付水栓曲り45°、座付胴長ストレート、座付胴長曲り45°
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
浴室収納棚
INAX(LIXIL)
税込¥31,878~
¥28,980~
(1)
棚付紙巻器
TOTO
税込¥5,938
¥5,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。