水廻り部材 :「J管」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性、アンカーベース付で取付け工事費が安価
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び20mm・縮み50mm(但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです。)●接続:JIS10K
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、日本工業規格JIS B 2352に準拠、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適用圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ:伸び10mm・縮み25mm)●接続:JIS10K
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。