水廻り部材 :「ヒーター 風呂」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)2.2 消費電力(W)14.9 寸法(Φmm)350 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)4 消費電力(W)24 寸法(Φmm)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状長方形 質量(kg)5.5 消費電力(W)35 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります