水廻り部材
:「共用万能ホーム水栓 カギ式」の検索結果
動画あり
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
動画あり
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
吐水口PY12J-64X-16
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
動画あり
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地
カップリング対応
動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
フラッパー弁
INAX(LIXIL)
税込¥1,648
¥1,498
フロート弁
INAX(LIXIL)
税込¥3,738
¥3,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。