水廻り部材 :「水栓取り外し」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149 税込164
当日出荷

PR36 水栓レンチ SANEI 動画あり
水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
689 税込758
当日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:無 形状ストレート型
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。 ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。 表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:有 形状ストレート型
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として 適合場所浴室
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります