水廻り部材 :「蛇口回し」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂
付属品他メーカー対応アダプター4個付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き
材質ABS樹脂
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。
五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。
カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。
カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。)
最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)120~200
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
高さ(mm)163
質量(g)4200
奥行(mm)283
適合場所浴室
取付ピッチ(mm)湯水配管:120
パイプ長(mm)240
取付径(Φmm)パイプ:19
吐水口長さ(mm)240
取付穴径(mm)23~27
対応水栓小流量吐水/節湯B1
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。
触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途キッチンの水栓として
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)170
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。