53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 青:給水用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 赤:給湯用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
1個
159 税込175
翌日出荷

T147B-13X10の両端に使用します。
1組(2個)
269 税込296
翌々日出荷

三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用 仕様パッキン付 材質黄銅 寸法B(mm)24 寸法z1(mm)G1/2 寸法z2(mm)G1/2
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様T10-13用 材質ABS樹脂 外径×穴径(Φmm)46.5×14.5
1個
129 税込142
当日出荷

仕様袋ナット回転式 付属品パッキン付 材質青銅 寸法L(mm)65 ねじ径G13 寸法Z(mm)G1/2 ねじサイズG13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

パイプの切断面仕上げ用 T102、T1021R用
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13A・16A・20Aサイズ兼用 T102、T1021R用
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。
用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用 呼び径(mm)16
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。
用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
1巻(30m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様金具2個、バンド4個入り 適合T421-862-10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様金具2個、バンド4個入り 適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金具、バンド各2個入り 適合T4205-86-10AX20用
1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

仕様T4205-86-10AX20用 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様T4205-86-10AX20用 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具2個、バンド4個入 寸法A(mm)56 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可 セット内容金具、パッキン、バンド各4個入 対辺(mm)23 寸法A(mm)65 寸法B(mm)10.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様金具2個、バンド4個入り 適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様金具、パッキン、バンド各2個入り 適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様金具、バンド各2個入り 適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、黄銅製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製
用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用 材質(本体)PPS樹脂
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用 内径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)16 最高使用温度(℃)80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質耐熱ポリエチレン管 最高使用温度(℃)95 最小曲半径150R
1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管 最高使用温度(℃)80 最小曲半径150R
1巻(50m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)10
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

仕様金具2個、バンド2個入り 適合壁厚(mm)10A樹脂管と径12.7銅管の接続用
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります