水廻り部材 :「共栓」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

エスコ品番EA468DC-11 材質真鍮鋳物 高さ(mm)30 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径(mm)25 呼び径25A ねじ径G1” 外径(Φmm)44 表面処理クロムメッキ フタの種類目皿
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

エスコ品番EA468DC-13 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径40A 外径(Φmm)63 フタの種類目皿
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

エスコ品番EA468DC-12 高さ(mm)34 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 呼び径32A 外径(Φmm)56 フタの種類目皿
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

共栓は付属致しませんので、ご使用になるシンクに合わせて合う共栓をご使用ください。共栓はEA468DC-20Bが使用できます。
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング