商品豆知識
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水
アズワン品番68-1808-96
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-11
材質真鍮鋳物
高さ(mm)30
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)25
呼び径25A
ねじ径G1”
外径(Φmm)44
表面処理クロムメッキ
フタの種類目皿
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-13
高さ(mm)34
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径40A
外径(Φmm)63
フタの種類目皿
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-12
高さ(mm)34
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
呼び径32A
外径(Φmm)56
フタの種類目皿
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ボタンプッシュ式。ABS、PE、黄銅(真鍮)。
付属品接着剤、ビス、プラグ
寸法(mm)77×110×148.5
色ホワイト
容量(mL)350
タンク容量(mL)350
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA468BY-1
材質黄銅、PPE、ステンレス
色ブルー
使用温度(℃)5~80
最高使用温度(℃)60
取付ねじサイズW22山20
対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替対応
1個
¥700
税込¥770
欠品中
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅
高さ(mm)52
質量(g)92(パッケージ含む)
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
アズワン品番65-2127-84
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
エスコ品番EA124MA-7
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)17
外径(Φmm)17
使用温度(℃)1~80
呼称17用
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)吐水穴外周:Φ38
色クリーム
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
ホース長さ(m)1.6
ホース寸法(mm)内径:11 外径:16
取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
仕様Sトラップ
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
寸法(mm)【キセル管】呼32×150
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-56
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
1
2
3
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。