水廻り部材 :「c2」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び40A(排水側)
アズワン品番64-7853-51
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
ねじ径PF2
エスコ品番EA468DC-2
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)SUS304
呼び径50A
外径(Φmm)78
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質スリップワッシャーの材質:硬質塩化ビニル、パッキンの材質:EPDM
全長(mm)47
アズワン品番64-7858-97
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-33
材質黄銅
呼び径(mm)50
めねじサイズRc2”
最大使用水圧(Mpa)1
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。