水廻り部材 :「VP管」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)240
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)55
寸法L2(mm)150
ホース内径(Φmm)47
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.24
関連資料図面(0.22MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
寸法L2(mm)60
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.15
関連資料図面(0.03MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。