水廻り部材 :「浄水器」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)220
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓 ニッケルクロムメッキ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)221
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般 仕様逆止弁 付属品カートリッジ(JF-21ほか) タイプ微細シャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)(水栓)37±2 吐水口長さ(mm)244
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm)引出:約40 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(Φmm)37±2 同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m)(引出)0.4 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)215 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB466SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン 対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引出)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177 商品タイプ台付
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB464SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

JF-NAA466SY(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります