水廻り部材 :「お風呂」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き 材質耐熱性PVC 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力0.3MPa以下
1巻(20m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじR1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります