水廻り部材 :「じゃばら」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。