水廻り部材 :「浴室 暖房」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。
風呂追炊配管・暖房配管兼用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。