水廻り部材 :「設備」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
呼び径25
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)32.5
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
パイプ径(Φmm)34
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
寸法(mm)300×300
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。
しっかり握れ安定性に優れています。
カビやバイ菌を寄せつけない材質です。
汚れや薬品に強い仕上げです。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
パイプ径(Φmm)34
標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。
芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。
色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
材質ABS
仕様取付ビス付
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。