M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。
ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR
寸法13・20
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
仕様4個入り
材質本体/PPS、ナット/黄銅
寸法15
使用温度範囲(℃)80以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。
ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
仕様●材質:ZDCクロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
寸法20×250
パイプ長(mm)250
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-88
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。
陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
挟み込み厚は30mm以下になります。
開口寸法はΦ30~40になります。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付
アズワン品番67-7270-85
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。