水廻り部材 :「はとめ」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷

1個
889 税込978
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
319 税込351
当日出荷

省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
仕様寒冷地用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
仕様白ヘッド 機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

タッチサーモ。(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。 高温出湯温度規制(約50℃)。
用途一般地・寒冷地共用 適合場所浴室 使用地区一般寒冷共用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め
仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド シャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯 適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様丸ナットホース対応 付属品ビス、ゴムパット ホワイト 取付方式ビス止め 角度調節×
1個
839 税込923
当日出荷

流し台用シングルレバー式 KVK 動画あり
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台 仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110° 消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下 電源コード(m)1.8 使用電源AC100V(50/60Hz) 使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下 給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧) 感知距離(mm)約40
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチサーモ。(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。 高温出湯温度規制(約50℃)。
用途一般地・寒冷地共用 適合場所浴室 使用地区一般寒冷共用
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

タッチサーモ。(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。 高温出湯温度規制(約50℃)。
用途一般地・寒冷地共用 適合場所浴室 使用地区一般寒冷共用
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。最低使用水圧:0.14MPa。 本体タッチサーモ(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。最低使用水圧:0.14MPa。 本体タッチサーモ(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ラクダスサーモは、ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作です。 出し止めは、ボタンを押すだけで操作するワンタッチ式のため、お子様やお年寄りまでみんなにやさしいサーモシャワーです。 操作しやすい温度調整ハンドル。 スッキリしたBOXデザイン。上面をフラットに仕上ていますので、清掃性にも優れています。
適合場所浴室 仕様フルメッキシャワーヘッド付メタリックホース1.6m 適合洗い場専用水栓 使用地区一般地・寒冷地共通
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ラクダスサーモは、ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作です。 出し止めは、ボタンを押すだけで操作するワンタッチ式のため、お子様やお年寄りまでみんなにやさしいサーモシャワーです。 操作しやすい温度調整ハンドル。 スッキリしたBOXデザイン。上面をフラットに仕上ていますので、清掃性にも優れています。
適合場所浴室 仕様フルメッキシャワーヘッド付メタリックホース1.6m 適合洗い場・浴槽兼用水栓 使用地区一般地・寒冷地共通
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ビス止め式、樹脂レバー用 寸法(Φmm)35 方向吐水:上げ吐水 固定方法レバー:ビス止め
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき 外:メッキ/内:黒 取付方式ビス止め 取付ピッチ(mm)12~25 角度調節×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品ビス、ゴムパット シルバー 取付方式ビス止め 角度調節×
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付 付属品逆止弁解除付 使用地区寒冷地
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

KVK製品用シングル水栓用カートリッジ
仕様●吐水方向:上吐水●レバー固定方法:ビス止め、ワンタッチ式●備考:センサー付、eレバー アズワン品番65-8976-28
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

仕様ハンドル90°開閉、樹脂管用ワンタッチ継手付 機能緊急止水機能付 取付板厚(mm)9.5~15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング