水廻り部材 :「蛇口の栓」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品
機能泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用
適合場所洗面所
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー)
メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓
仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付
付属品保証書
規格JIS
ホース長さ(m)1.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)210
付属品浄水カートリッジ1個
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。
キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
適合管(樹脂)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。
仕様めっきなし
材質黄銅製
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)43
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)64
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
JIS規格日本工業規格品
凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー
シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。