水廻り部材 :「節水」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質ABS、POM
1個
809 税込890
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

クリーム 付属品アダプター 材質ABS 止水スイッチ× 水流切替×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質EPDM、黄銅 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
329 税込362
4日以内出荷

材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷

スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き 材質ABS樹脂 アズワン品番64-6492-80
1個
619 税込681
当日出荷

仕様アダプター付き 材質ABS 操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え 吐水口径(Φmm)外周52
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

適合13用 外径(Φmm)14.5 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
129 税込142
欠品中

節水用部品。流量10L/分(流量2~9L/分までの別仕様納品承ります)
材質黄銅/POM 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
1,688 税込1,857
3日以内出荷

水ハネ防止と節水効果に優れています。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質黄銅、PO
1個
649 税込714
4日以内出荷

固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

仕様カギ付き、節水固定コマ仕様 材質黄銅、亜鉛
1個
1,498 税込1,648
欠品中

用途左ネジ用 材質黄銅、EPDM アズワン品番64-6492-78
1個
729 税込802
4日以内出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO シルバー ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.11MB) 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.14MB) 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814 シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)66
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-6493-26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925- シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)55
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン 先端金具取付ネジ:G1/2
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6488-81
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き マットブラック 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ自在水栓(170)
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

カクダイ横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅 アズワン品番64-6488-94
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6488-93
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35 アズワン品番64-6488-15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング