水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷
呼び32
材質黄銅
形状U管
付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット
呼び径32
アズワン品番64-6504-23
材質黄銅
形状U管
仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
入数10/箱
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から4日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6504-24
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9139-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅
アズワン品番67-9135-57
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。
パッキン付き
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
4日以内出荷
4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
1セット(2個)
¥209~
税込¥230~
当日出荷
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から3日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から4日以内出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
¥3,098~
税込¥3,408~
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)50
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法H(mm)100
寸法F(mm)11
寸法D(mm)7
寸法E(mm)165.5
寸法B(mm)148
寸法G(mm)11
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
封水深50ミリ
呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE
色ホワイト
アズワン品番64-6502-96
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から4日以内出荷
浴室扉の外側に設置し、廊下への水もれを防止。段差解消。
1個
¥56,980~
税込¥62,678~
4日以内出荷
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材
材質PO、ABS、黄銅
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から4日以内出荷
25ミリ洗浄管用。呼40VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
当日出荷から4日以内出荷
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
浴室収納棚
INAX(LIXIL)
税込¥31,878~
¥28,980~
(1)
棚付紙巻器
TOTO
税込¥5,938
¥5,398
棚付紙巻器
TOTO
税込¥10,888~
¥9,898~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。