焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、
缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC
呼び径20ミリ、3/4インチ
最高使用圧力(MPa)0.15
使用流体上水・温水
最高使用温度(℃)100
作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
ヒートン
SUGICO(スギコ)
税込¥505
¥459
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。