絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- GAONA(ガオナ)(764)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- KVK(2,037)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- RELIANCE(リラインス)(208)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,300)
- SUGICO(スギコ)(446)
- TOTO(2,261)
- アイエス工業所(65)
- アウス(134)
- エスコ(445)
- オンダ製作所(77)
- カクダイ(2,551)
- タカギ(39)
- ハウステック(302)
- ミナミサワ(39)
- ミヤコ(845)
- リビラック(59)
- 利休信楽(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応